Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 112mm; W: 2,4mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 7TCG054360R0078 Kabelbinder Grau
ABB 7TCG054360R0078 Kabelbinder Grau
Artikel-Nr.:
     2805-TY100-18-2
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 112mm
Breite der Kabelbinder: 2,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 17,68*
€ 22,15*
170 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 25,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 21,42*
€ 35,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.