Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 112mm; W: 2,4mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 7TCG054360R0089 Kabelbinder Schwarz
ABB 7TCG054360R0089 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TY100-18-6
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 112mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
170 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,25*
€ 13,18*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,76*
€ 18,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,79*
€ 35,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.