Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 112mm; W: 2,4mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB TY100-18 Kabelbinder Kunststoff Natürlich
ABB TY100-18 Kabelbinder Kunststoff Natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-TY100-18
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 112mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,29*
€ 14,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,34*
€ 36,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.