Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 141mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 141mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N; natürlich; UL94V-2
Kabelbinder; L: 141mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-TY125-40-100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054360R0125 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 141mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 32mm
Festigkeit der Kabelbinder: 180N
Herstellerserie: Thomas & Betts Ty-Fast®
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.