Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 141mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY125-40-2
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 141mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 180N
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10000
€ 5,50*
ab € 0,0255*
€ 0,031*
171 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0371*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0422*
10000
Frei Haus
ab € 0,06218*
€ 0,07658*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.