Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 186mm; W: 4,6mm; Polyamid; 220N; schwarz; Ømax: 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 186mm; W: 4,6mm; Polyamid; 220N; schwarz; Ømax: 44mm
Kabelbinder; L: 186mm; W: 4,6mm; Polyamid; 220N; schwarz; Ømax: 44mm
Artikel-Nr.:
     2805-TY175-50X-100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054360R0179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 186mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 44mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Herstellerserie: Thomas & Betts Ty-Fast®
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0233*
€ 0,0379*
100
€ 5,46*
ab € 0,0244*
€ 0,0389*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,02388*
€ 0,04088*
100
€ 3,90*
ab € 0,0276*
€ 0,0441*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,285*
€ 0,339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,261*
€ 0,311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.