Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 219mm; W: 7,6mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-TY200-120-2
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Hersteller: ABB
Länge: 219mm
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 54,73*
€ 65,05*
171 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 85,43*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 57,49*
€ 92,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,66*
€ 110,2654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,64*
€ 107,8616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,24*
€ 91,9156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,38*
€ 81,3722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,49*
€ 68,4131
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.