Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,6mm; Polyamid; 220N; schwarz; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,6mm; Polyamid; 220N; schwarz; UL94V-2
Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,6mm; Polyamid; 220N; schwarz; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-TY225-50X-100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0237 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 215mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Herstellerserie: Thomas & Betts Ty-Fast®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.