Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 2,3mm; blau; 80N


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY232M-6
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: blau
Länge: 203mm
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,38*
€ 56,51*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,98*
€ 58,82*
€ 5,00*
ab € 45,17*
€ 59,12*
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 60,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 93,14*
€ 144,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,55*
€ 172,0145
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,52*
€ 168,4088
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,83*
€ 144,9777
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,83*
€ 125,9377
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 104,58*
€ 124,4502
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 93,14*
€ 110,8366
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.