Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 2,3mm; grau; 80N


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009070R0090 Kabelbinder
ABB 7TAG009070R0090 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     2805-TY232M-8
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: grau
Länge: 203mm
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: mit Metallverschluss
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,25*
€ 56,34*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,17*
€ 58,64*
€ 5,00*
ab € 45,42*
€ 58,95*
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 60,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 93,71*
€ 147,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,45*
€ 175,4655
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,87*
€ 168,8253
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,48*
€ 145,7512
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,46*
€ 125,4974
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 104,22*
€ 124,0218
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 93,71*
€ 111,5149
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.