Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 2,3mm; weiss; 80N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009070R0091 Kabelbinder
ABB 7TAG009070R0091 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     2805-TY232M-9
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: weiss
Länge: 203mm
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,64*
€ 128,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 93,63*
€ 151,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,15*
€ 179,8685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,27*
€ 174,0613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,63*
€ 153,0697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,50*
€ 131,495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,63*
€ 111,4197
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.