Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 2,3mm; 80N; weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY232MFR-RW
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009570R0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: weiss
Länge: 203mm
Entspricht Norm: EN 45545-2
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Anwendung der Kabelzubehörteile: Bahnindustrie
Ausführung: mit Metallverschluss
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,75*
€ 76,81*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,35*
€ 77,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,08*
€ 79,70*
€ 5,00*
ab € 62,35*
€ 80,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 384,34*
€ 562,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 562,64*
€ 669,5416
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 556,52*
€ 662,2588
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 484,09*
€ 576,0671
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 415,73*
€ 494,7187
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 384,34*
€ 457,3646
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,38434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.