Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 2,54mm; 80N; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY232MFR
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009570R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: weiss
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 203mm
Breite der Kabelbinder: 2,54mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,19978*
€ 0,21978*
1000
€ 5,95*
ab € 0,19139*
€ 0,22139*
6 Tage
unbekannt
10000
€ 5,50*
ab € 0,2064*
€ 0,2264*
23 Tage
unbekannt
10000
€ 6,99*
ab € 0,2237*
€ 0,2437*
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.