Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 2,3mm; schwarz; 80N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY232MX-RW
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009040R0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 203mm
Entspricht Norm: EN 45545-2
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Anwendung der Kabelzubehörteile: Bahnindustrie
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,02982*
€ 0,04012*
30 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03098*
€ 0,04178*
1000
€ 5,00*
ab € 0,0312*
€ 0,042*
12 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0323*
€ 0,0435*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,094*
€ 0,137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.