Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 2,54mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY232MX
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009040R0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 203mm
Breite der Kabelbinder: 2,54mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7000
1000
€ 5,90*
ab € 0,0344*
€ 0,0433*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0347*
€ 0,0438*
4 Tage
12000
1000
€ 6,95*
ab € 0,0349*
€ 0,044*
2 Tage
5000
1000
€ 6,40*
ab € 0,03567*
€ 0,04477*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,0826*
€ 0,1279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 127,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.