Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 92mm; W: 2,3mm; Polyamid; 80N


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009070R0099 Kabelbinder
ABB 7TAG009070R0099 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     2805-TY23M-5
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: grün
Länge: 92mm
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: mit Metallverschluss
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,15*
€ 34,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,31*
€ 35,20*
€ 5,00*
ab € 26,46*
€ 35,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,40*
€ 36,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 54,63*
€ 86,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,49*
€ 102,9231
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,18*
€ 98,9842
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,91*
€ 84,3829
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,97*
€ 74,9343
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,04*
€ 73,8276
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.