Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 92mm; W: 2,3mm; 80N; schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY23MX-RW
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009040R0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 92mm
Entspricht Norm: EN 45545-2
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Anwendung der Kabelzubehörteile: Bahnindustrie
Ausführung: mit Metallverschluss
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,82*
€ 25,99*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,07*
€ 26,34*
€ 5,00*
ab € 19,62*
€ 27,05*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,35*
€ 27,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,53*
€ 67,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,55*
€ 80,3845
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,35*
€ 78,9565
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,86*
€ 65,2834
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,43*
€ 57,6317
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,26*
€ 56,2394
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,53*
€ 48,2307
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.