Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 92mm; W: 2,3mm; 80N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY23MX
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009040R0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 92mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 25,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,92*
€ 26,34*
4 Tage
18
€ 6,95*
ab € 19,04*
€ 26,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 26,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 44,70*
€ 72,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,49*
€ 86,2631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,25*
€ 82,4075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,84*
€ 70,0196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,78*
€ 60,4282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,70*
€ 53,193
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.