Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 204mm; W: 3,6mm; schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY242M-0
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009140R0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 204mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 89,60*
€ 143,13*
Frei Haus
ab € 168,49*
€ 211,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,13*
€ 170,3247
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,52*
€ 164,8388
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,98*
€ 143,9662
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,64*
€ 125,7116
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,60*
€ 106,624
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.