Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 204mm; W: 3,6mm; Polyamid


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY242M-4
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009160R0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: gelb
Länge: 204mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: mit Metallverschluss
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,29*
€ 82,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,82*
€ 85,91*
€ 5,00*
ab € 67,23*
€ 86,45*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,04*
€ 87,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 93,43*
€ 146,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,94*
€ 174,8586
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,43*
€ 168,3017
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,50*
€ 145,775
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,39*
€ 126,6041
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,43*
€ 111,1817
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.