Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 204mm; W: 3,6mm; blau; 178N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY242M-6
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009160R0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: blau
Länge: 204mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,04379*
€ 0,05809*
31 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,04554*
€ 0,06034*
1000
€ 5,00*
ab € 0,04584*
€ 0,06064*
1000
Frei Haus
ab € 0,04722*
€ 0,06192*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,0935*
€ 0,1479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 147,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.