Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 204mm; W: 3,6mm; Polyamid


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009160R0011 Kabelbinder
ABB 7TAG009160R0011 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     2805-TY242M-8
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009160R0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: grau
Länge: 204mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: mit Metallverschluss
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,93*
€ 82,05*
€ 5,00*
ab € 66,92*
€ 85,97*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,86*
€ 87,07*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,27*
€ 88,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 90,39*
€ 144,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,19*
€ 171,5861
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,04*
€ 164,2676
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,73*
€ 142,4787
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,34*
€ 122,9746
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,39*
€ 107,5641
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.