Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 368mm; W: 3,6mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY244M-0
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009140R0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 368mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: mit Metallverschluss
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,95*
ab € 0,16288*
€ 0,18288*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,192*
7 Tage
unbekannt
10000
€ 5,50*
ab € 0,1755*
€ 0,1955*
10000
Frei Haus
ab € 0,29239*
€ 0,33113*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.