Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 295mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-TY253M-7
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009270R0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: violett
Länge: 295mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 165,39*
€ 180,53*
7 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 170,65*
€ 190,52*
1
€ 5,95*
ab € 158,74*
€ 195,23*
21 Tage
unbekannt
15
€ 6,50*
ab € 183,05*
€ 202,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 394,77*
€ 596,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,91*
€ 710,3229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 586,26*
€ 697,6494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 504,91*
€ 600,8429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 432,79*
€ 515,0201
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,77*
€ 469,7763
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,39477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.