Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 295mm; W: 4,8mm; grau; 222N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY253M-8
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009270R0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: grau
Länge: 295mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Metallverschluss
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1801*
€ 0,2126*
1000
€ 5,95*
ab € 0,17539*
€ 0,21539*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 69,00*
ab € 0,1856*
€ 0,2256*
1000
Frei Haus
ab € 0,189*
€ 0,229*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.