Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 295mm; W: 4,8mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY253MX-RW Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
ABB TY253MX-RW Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TY253MX-RW
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009220R0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 295mm
Entspricht Norm: EN 45545-2
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Anwendung der Kabelzubehörteile: Bahnindustrie
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,08951*
€ 0,11541*
27 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0936*
€ 0,1208*
24 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0949*
€ 0,1226*
1000
€ 5,00*
ab € 0,09672*
€ 0,12502*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.