Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 284mm; W: 3,6mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009160R0025 Kabelbinder
ABB 7TAG009160R0025 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     2805-TY26M-2
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009160R0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: rot
Länge: 284mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 134N
Ausführung: mit Metallverschluss
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,1139*
€ 0,1409*
17 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1187*
€ 0,1443*
1000
Frei Haus
ab € 0,11878*
€ 0,14778*
8 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,1227*
€ 0,1517*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,129*
€ 0,192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.