Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 284mm; W: 3,6mm; grün; 134N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009160R0028 Kabelbinder
ABB 7TAG009160R0028 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     2805-TY26M-5
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009160R0028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: grün
Länge: 284mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 134N
Ausführung: mit Metallverschluss
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,05407*
€ 0,06667*
26 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0562*
€ 0,0699*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0572*
€ 0,0707*
1000
€ 5,00*
ab € 0,05829*
€ 0,07219*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 187,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.