Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 223mm; W: 7mm; schwarz; 530N
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-TY272M-0
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
7TCG009550R0015
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller:
ABB
Farbe:
schwarz
Länge:
223mm
Breite der Kabelbinder:
7mm
Kabel Zubehör-Typ:
Kabelbinder
Material der Kabelbinder:
Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder:
530N
Ausführung:
mit Metallverschluss
... >
Kabelzubehör
>
Kabelbinder und -halter
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder schwarz
,
kabelbinder
,
kabelbahnen kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,42*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,71*
€ 263,8349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,59*
€ 261,3121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,58*
€ 229,1702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,11*
€ 197,6709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,42*
€ 170,6698
pro Packung
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.