Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 223mm; W: 7mm; Polyamid; 530N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Kabelbinder mit TY272M-1 Stahlnasenverschluss, St TY272M-1
ABB Kabelbinder mit TY272M-1 Stahlnasenverschluss, St TY272M-1
Artikel-Nr.:
     2805-TY272M-1
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009000R0239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: braun
Länge: 223mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 530N
Ausführung: mit Metallverschluss
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 108,84*
€ 125,83*
20
Frei Haus
ab € 109,715*
€ 126,155*
2
€ 5,95*
ab € 104,245*
€ 128,205*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 113,11*
€ 130,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 278,95*
€ 422,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,82*
€ 503,1558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,94*
€ 491,3986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 356,04*
€ 423,6876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,91*
€ 365,2229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,95*
€ 331,9505
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,5579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.