Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 457mm; W: 7mm; Polyamid; 530N
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-TY275M-9
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
7TAG009000R0242
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder weiß
Hersteller:
ABB
Farbe:
weiss
Länge:
457mm
Breite der Kabelbinder:
7mm
Kabel Zubehör-Typ:
Kabelbinder
Material der Kabelbinder:
Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder:
530N
Ausführung:
mit Metallverschluss
... >
Kabelzubehör
>
Kabelbinder und -halter
>
Kabelbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,54*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,10308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 826,14*
€ 983,1066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 807,20*
€ 960,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 687,21*
€ 817,7799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 593,76*
€ 706,5744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 551,54*
€ 656,3326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen