Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 617mm; W: 7mm; Polyamid; 530N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TY277M-4
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009370R0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: gelb
Länge: 617mm
Breite der Kabelbinder: 7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 530N
Ausführung: mit Metallverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,14386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 853,71*
€ 1.015,9149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 835,80*
€ 994,602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 714,09*
€ 849,7671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 614,59*
€ 731,3621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 571,93*
€ 680,5967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.