Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 361mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY28M-1
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009270R0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: braun
Länge: 361mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 167,29*
€ 189,81*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 167,84*
€ 192,72*
1
€ 5,95*
ab € 161,71*
€ 197,46*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 174,86*
€ 207,81*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 282,90*
€ 418,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 418,65*
€ 498,1935
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 406,28*
€ 483,4732
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 353,09*
€ 420,1771
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 310,13*
€ 369,0547
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 282,90*
€ 336,651
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,2829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.