Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 361mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY28M Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß 1000 Stück(e)
ABB TY28M Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2805-TY28M
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009210R0048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Länge: 361mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Metallverschluss
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,07133*
€ 0,08873*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0713*
€ 0,0896*
4 Tage
21000
1000
€ 6,95*
ab € 0,072*
€ 0,0904*
2 Tage
unbekannt
1000
€ 7,90*
ab € 0,07405*
€ 0,09235*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.