Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 199mm; W: 4,7mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY35MX
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009520R0056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 199mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,21603*
€ 0,25603*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,225*
€ 0,2682*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,22437*
€ 0,27437*
1000
Frei Haus
ab € 0,22544*
€ 0,27544*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,257*
€ 0,382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 382,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.