Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,7mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY38M
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009530R0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,21846*
€ 0,27846*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,2269*
€ 0,2869*
15 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,2275*
€ 0,293*
7 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,2356*
€ 0,2956*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 970,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.