Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 185mm; W: 4,8mm; 220N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY46MT
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009510R0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 185mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Ausführung: mit beschreibbarer Oberfläche;mit Metallverschluss;triple loop
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 636,905*
€ 729,865*
Frei Haus
ab € 668,09*
€ 762,71*
Frei Haus
ab € 678,92*
€ 770,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 665,32*
€ 779,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 659,42*
€ 944,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 944,99*
€ 1.124,5381
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 931,64*
€ 1.108,6516
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 798,10*
€ 949,739
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 691,92*
€ 823,3848
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 659,42*
€ 784,7098
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 1,31884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.