Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 2,3mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TY5232MXR-RW
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009040R0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 203mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.