Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 2,4mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 203mm; W: 2,4mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 50mm
Kabelbinder; L: 203mm; W: 2,4mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-TY5232MXR
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009030R0082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 203mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: Thomas & Betts Ty-Rap®
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0771*
€ 0,1802*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 5,89*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,145*
€ 5,925*
7 Tage
507
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 5,94*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,81*
€ 39,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,13*
€ 46,5647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1481* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.