Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 368mm; W: 3,6mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TY5244MXR-RW
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009130R0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 368mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,26*
€ 53,8594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,50*
€ 39,865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.