Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 140mm; W: 3,6mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY524MR-NDT Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon, Polyamid Blau
ABB TY524MR-NDT Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon, Polyamid Blau
Artikel-Nr.:
     2805-TY524MR-NDT
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009330R0028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 140mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Ausführung: mit Metallzugabe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09998*
€ 0,14178*
100
€ 5,00*
ab € 0,1005*
€ 0,1425*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1003*
€ 0,1457*
4 Tage
900
100
€ 6,95*
ab € 0,1018*
€ 0,147*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,214*
€ 0,357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.