Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 361mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 361mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 361mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N
Artikel-Nr.:
     2805-TY528MR-NDT
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009330R0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Hersteller: ABB
Farbe: blau
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 361mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Bündeldurchmesser: 102mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Lebensmittelindustrie
Ausführung: mit Metallzugabe
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2756*
€ 0,3696*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2779*
€ 0,3779*
4 Tage
1900
100
€ 6,95*
ab € 0,2783*
€ 0,3823*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,28694*
€ 0,38694*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.