Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 889mm; W: 8,2mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Rap, 889x8,1 mm, gelb TY53510M-4 TY53510M-4
ABB Ty-Rap, 889x8,1 mm, gelb TY53510M-4 TY53510M-4
Artikel-Nr.:
     2805-TY53510M-4
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009000R0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: gelb
Länge: 889mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 8,2mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 780N
Ausführung: mit Metallverschluss
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,17*
€ 69,68*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,465*
€ 69,785*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,635*
€ 71,595*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,655*
€ 81,425*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 82,46*
€ 130,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,34*
€ 155,1046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,21*
€ 150,1899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,57*
€ 130,3883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,90*
€ 114,121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,46*
€ 98,1274
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.