Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 889mm; W: 8,2mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TY53510M-5
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009000R0350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: grün
Länge: 889mm
Breite der Kabelbinder: 8,2mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 780N
Ausführung: mit Metallverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,55*
€ 164,8745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,74*
€ 160,3406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,58*
€ 138,7302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,83*
€ 121,1777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,73*
€ 102,0187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.