Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 610mm; W: 13,2mm; Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY5424PX
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009550R0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 0,61m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 13,2mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polypropylen
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,9448*
€ 2,5848*
12 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,9386*
€ 2,617*
25
Frei Haus
ab € 2,0028*
€ 2,6628*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 2,0099*
€ 2,6699*
Lager 2805
25
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.