Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable tie; double loop,with label; L: 185mm; W: 4.8mm; 220N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY546MD
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009510R0059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 185mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Ausführung: mit beschreibbarer Oberfläche;double loop
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,2235*
€ 61,8035*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,20*
€ 64,31*
€ 5,46*
ab € 49,53*
€ 64,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,26*
€ 66,085*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,24*
€ 83,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,91*
€ 99,8529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,52*
€ 95,8188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,75*
€ 81,8125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,72*
€ 69,8768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.