Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 211mm; W: 2,3mm; 80N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY5512M
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009510R0064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 211mm
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: mit beschreibbarer Oberfläche;mit Metallverschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,505*
€ 36,725*
€ 5,46*
ab € 27,67*
€ 36,83*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,54*
€ 37,47*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,50*
€ 37,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,60*
€ 60,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,82*
€ 72,3758
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,73*
€ 71,0787
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,63*
€ 51,9197
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,31*
€ 50,3489
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,60*
€ 43,554
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.