Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 771mm; W: 7,6mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TYC29MX
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009580R0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 771mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,95*
ab € 0,97895*
€ 1,17895*
500
Frei Haus
ab € 1,02288*
€ 1,23288*
500
Frei Haus
ab € 1,03302*
€ 1,24302*
19 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 1,0198*
€ 1,2554*
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.045,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.