Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 546mm; W: 13,2mm; 1,12kN; schwarz; UL94V-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB TYL546MX Kabelbinder Nylon Schwarz
ABB TYL546MX Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TYL546MX
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 546mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 13,2mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 1,12kN
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,591*
€ 25,351*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,32*
€ 25,45*
4 Tage
22
€ 6,95*
ab € 18,58*
€ 25,695*
€ 5,00*
ab € 19,00*
€ 25,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,69*
€ 94,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,91*
€ 112,9429
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,58*
€ 108,9802
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,22*
€ 93,0818
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,41*
€ 80,2179
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,65*
€ 79,3135
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,69*
€ 69,8411
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.