Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1kV; Ifmax: 12A; 8A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 1kV; Ifmax: 12A; 8A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube
Thyristor; 1kV; Ifmax: 12A; 8A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TYN1012RG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN1012RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Vorwärtsstrom: 8A
Gatestrom: 15mA
Strom im max. Impuls: 140A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 0,99*
50
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 1,26*
2 Tage
100
5
€ 7,00*
ab € 0,46*
€ 1,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,50*
2 Tage
92
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.